曜日別特売

後輪26×1 3/8ローラー16T

後輪26×1 3/8ローラー16T - 敷島
仕様【スポーク】ひっかけ/#13-278・通し/#13-272サイズ26×1 3/8軸径(inch)3/8前後区分後輪ホール数36H内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26138545-アルミリム64-9570-64
8,430
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26138554-ステンリム64-9570-65
9,930
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする