敷島
前輪オートライトセット 3/8PANA アルミ
仕様
【Panasonicオートライトセット】6V-0.8W
寸法(inch)
【軸】5/16
ホール数
36H
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
スポーク数
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26138755
-
26×1
#14-274
64-9570-91
¥
8,990
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26138764
-
27×1
#14-293
64-9570-92
¥
8,990
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000