敷島
前輪26×1 3/8ハブダイナモ
サイズ
26×1 3/8
軸径(inch)
5/16
前後区分
前輪
ホール数
36H
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26138780
-
HILMO アルミ
64-9570-93
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26139690
MHD101
アルミリム
64-9571-96
¥
7,540
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000