敷島
後輪26×1 3/8ドラム16T アルミリム
仕様
【スポーク】#13-278
サイズ
26×1 3/8
軸径(inch)
3/8
アズワン品番
64-9571-93
前後区分
後輪
ホール数
36H
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26139656
-
¥
5,990
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000