敷島
後輪20×1.75 内装3段 アルミリム ブラック P-7Xシリーズ
後輪アルミリム
内装3段ローラー
電動アシスト車におススメ
色
ブラック
サイズ
20×1.75
軸径(inch)
3/8
前後区分
後輪
ホール数
36H
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26140137
P-7X
191.8mm
64-9572-51
¥
22,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26140146
P-7X
181.8mm
64-9572-52
¥
22,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000