松洋
ステンレス後カゴ
材質
ステンレス
色
シルバー
高さ(mm)
前235/後ろ375
アズワン品番
64-9591-52
外寸法(幅W×奥行D)(mm)
362×450
底内寸法(幅W×奥行D)(mm)
270×375
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26155930
RBK-PL
¥
5,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000