曜日別特売

新聞カゴA(底板付き)カゴのみ

新聞カゴA(底板付き)カゴのみ - センタン工業新聞カゴA(底板付き)カゴのみ - センタン工業新聞カゴA(底板付き)カゴのみ - センタン工業新聞カゴA(底板付き)カゴのみ - センタン工業
ブラック高さ(mm)約260内形寸法(幅W×奥行D)(mm)【上部】約495×270、【底部】約400×200内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26156097SHINBUN-AA 底板付64-9591-99
4,710
4,298
4,728(税込)
13日以内出荷
26156106SHINBUN-BB 底板なし64-9592-01
4,770
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする