MARUHACHI(丸八工機)
角型ステンレスバスケット
太線のステンレスバスケット
サビに強いステンレス製
付属品もステンレス製
太い線材で頑丈なつくり
材質
ステンレス
高さ(mm)
250
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【カゴ上側】380×285/【カゴ下側】290×205
アズワン品番
64-9592-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26156359
FH-08-4
¥
5,860
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000