曜日別特売

ソーラーテールライト

ソーラーテールライト - CROPS(クロップス)
(1件のレビュー)
付属品泥除け用ブラケット質量(g)34電圧(V)1.2使用電池B80H(充電池)反射板径(mm)直径46アズワン品番64-9597-86連続点灯時間(時間)約15(直射日光下約2時間充電後)色(反射板)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2615848680JSRV
2,880
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-24
用途: 一般車の保安部品として使用

PALMY P-2203 と外観写真がそっくりだが、こちらは裏から充電池の交換ができるタイプ。 ただ、本体の取り付けレールが意外にもろいので、電池交換が必要になる前に本体ごと脱落紛失してしまう可能性はあると思う。 私の購入個体は雨風に当たらない置き方にもかかわらず半年余りでレールが割れて取り付け不能になった。
振動センサーはいまいちの感度で、状態のいい舗装道では走行中に全く光らなかった。外した記念に殻割してみたのだが、振動センサーは半田足で支えられてるだけで基板から浮かせてあり、これで振動吸収してしまっていたのかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする