大久保
メチャノビBIG BR
サドルカバー メチャノビBIG ブラウン
材質
表/ポリウレタン、裏/ポリエステル
色
ブラウン
質量(g)
約40
適合サイズ(cm)
【サドル幅】29~35/【サドル長さ】29~34(軽快車用)
アズワン品番
64-9599-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26159360
-
¥
770
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください