曜日別特売

前輪700C 32H ブラック

前輪700C 32H ブラック - 敷島
仕様【シマノ】HB-TX500寸法(mm)【OLD】100ブラックサイズ700C前後区分前輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26159789DA-2164-9600-14
12,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26160288SA-73064-9600-67
11,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする