敷島
前輪 700C 32H シルバー
ダブルウォール32H 仏穴
仕様
【スポーク】#14-292
寸法(mm)
【OLD】100/クイック
色
シルバー
サイズ
700C
内幅(mm)
【リム】19
アズワン品番
64-9600-61
前後区分
前輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26160227
DA-21
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000