サイドレールクッションカバー 両面 0101シリーズ

サイドレールクッションカバー 両面 0101シリーズ - 特殊衣料サイドレールクッションカバー 両面 0101シリーズ - 特殊衣料サイドレールクッションカバー 両面 0101シリーズ - 特殊衣料サイドレールクッションカバー 両面 0101シリーズ - 特殊衣料サイドレールクッションカバー 両面 0101シリーズ - 特殊衣料サイドレールクッションカバー 両面 0101シリーズ - 特殊衣料サイドレールクッションカバー 両面 0101シリーズ - 特殊衣料サイドレールクッションカバー 両面 0101シリーズ - 特殊衣料

ベッドサイドレールから腕や脚がはみ出るのを防ぐ緩衝材入りカバーです。
柵に挟まれて起きる骨折事故や窒息事故防ぎます。
内側のみクッション材が入っています。
防汚・難燃・耐薬品素材で、アルコールや次亜塩素酸での拭き取りができ、感染対策の観点からも衛生的にご使用頂けます。
3ヶ所のボタンで簡単に着脱が可能です。

混率(%)(表地)ポリ塩化ビニール100、(中材)ナイロン74/ポリエステル26機能防汚、難燃、耐薬品素材内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内寸(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
261616540101イエローM400×85064-9603-54
17,000
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
261616700101イエローL400×97064-9603-55
17,000
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
261616790101ピンクM400×85064-9603-56
17,000
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
261616880101ピンクL400×97064-9603-57
17,000
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
261616970101ブラウンM400×85064-9603-58
17,000
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
261617060101ブラウンL400×97064-9603-59
17,000
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッドサイド用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする