abonetソフト スムースキャップ1 抗ウイルス 2051シリーズ

abonetソフト スムースキャップ1 抗ウイルス 2051シリーズ - 特殊衣料abonetソフト スムースキャップ1 抗ウイルス 2051シリーズ - 特殊衣料abonetソフト スムースキャップ1 抗ウイルス 2051シリーズ - 特殊衣料abonetソフト スムースキャップ1 抗ウイルス 2051シリーズ - 特殊衣料abonetソフト スムースキャップ1 抗ウイルス 2051シリーズ - 特殊衣料abonetソフト スムースキャップ1 抗ウイルス 2051シリーズ - 特殊衣料

抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術「CRENSE」を使用したソフトな帽子です。
抗がん剤治療や投薬で頭髪を失った方、アトピー性皮膚炎等で敏感肌の方にオススメのヘアケア帽子です。
約20種類の細菌やウイルスの増殖を抑制し、減少させます。
50回洗濯後も繊維上の特定のウイルス数を99%以上減少させます。
口腔衛生用抗菌剤をベースにし、各種試験により安全性を確認しています。

混率(%)綿100機能抗ウイルス内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
261617762051アイボリーS50~5464-9603-66
2,800
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
261617852051アイボリーM55~5964-9603-67
2,800
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
261617942051ブラックS50~5464-9603-68
2,800
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
261618102051ブラックM55~5964-9603-69
2,800
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
261618192051スモーキーピンクS50~5464-9603-70
2,800
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
261618282051スモーキーピンクM55~5964-9603-71
2,800
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする