白十字
ドレーンスワブソフト 12ply
放射線状カットでチューブとの隙間が少ない仕様です。
やわらかく、肌触りの良い基布です。
カット部分の断面がほつれにくです。
材質
レーヨンPET不織布
包装
個包装
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
滅菌
寸法(cm)
規格
アズワン品番
医療機器承認・認証・届出番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26161846
17182
1箱(100枚)
未滅菌
7.5×7.5
切込み入 7.5cm×7.5cm 12ply
64-9604-68
医療機器届出番号:13B2X00023000175
¥
2,200
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
12日以内出荷
返品不可
26161855
17363
1箱(50袋)
滅菌済
5×5
切込み入 5cm×5cm 12ply
64-9604-69
医療機器届出番号:13B2X00023000174
¥
2,200
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26161864
17364
1箱(50袋)
滅菌済
7.5×7.5
切込み入 7.5cm×7.5cm 12ply
64-9604-70
医療機器届出番号:13B2X00023000174
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください