オオサキメディカル
RPクロスガーゼEV 200枚入
ソフトで吸収性・通気性に優れた、レーヨン/ポリエステルの不織布ガーゼです。
高圧蒸気滅菌、E.O.G滅菌に対しても品質の劣化はほとんどありません。
材質
レーヨン/ポリエステル
寸法(mm)
【袋】260×135×130
サイズ(号)
6
折数
4折
寸法(cm)
30×30
アズワン品番
64-9604-72
内容量
1袋(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26161880
21881
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください