イワツキ
ホームケア 滅菌済 002シリーズ
透析時の注射針、カテーテル・カニューレ等を受ける押さえと吸液に適しています。
タイプ
ハイディアーY
寸法(cm)
7.5×7.5
アズワン品番
64-9610-63
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(12個×10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26161959
002-20895
¥
7,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000