パワーライト 500lm

パワーライト 500lm - イチネンMTM

スポットとワイド光のハンドライト
ストラップ型ケーブル付き
USB出力でスマホ充電可能

使用温度範囲(℃)0~40保護等級IPX4相当連続使用時間(時間)2.5~25バッテリー電圧(V)3.65充電時間(時間)1.5~2.5(25℃)バッテリー容量(mAh)4000アズワン品番64-9621-09明るさ(Lm)最大500落下耐久(m)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26162038BWL-PL500R
11,000
9,790
10,769(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする