ソルボ外反母趾・内反小趾トゥガード 女性用フリー

ソルボ外反母趾・内反小趾トゥガード 女性用フリー - 三進興産ソルボ外反母趾・内反小趾トゥガード 女性用フリー - 三進興産

ゆるんだ中足関節とリスフラン関節を締めることで親指と小指が広がり、アーチがサポートされます。
これによって指が開き、正しい歩行ができ、足指のトラブルを軽減します。
ソルボセインが親指つけ根にかかる圧力を分散し、中足部と脚のトラブルをやわらげます。
足裏のバランスを整え、歩きやすくなります。

ベージュサイズフリーサイズ(cm)22.0~25.0性別女性用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26164095-64-9626-32
1,600
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
26164104-64-9626-33
1,600
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする