曜日別特売

クロマトグラフ管 G3フィルター付・コック無 CL0151シリーズ

クロマトグラフ管 G3フィルター付・コック無 CL0151シリーズ - climbing(クライミング)

充填物を固定するフィルターが加工されています。

仕様【標準節Mesh】120~180細孔径20~30μm内容量1本
全28種類を絞り込む
内径(Φmm)
カラム長さ(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
カラム長さ(mm)
足径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26165118CL0151-01-10310300764-9629-34
6,500
5,998
6,598(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26165145CL0151-01-20310500764-9629-37
7,000
6,898
7,588(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26165179CL0151-01-303101000764-9629-40
7,300
6,998
7,698(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26165206CL0151-01-403101400764-9629-43
7,600
6,998
7,698(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26165240CL0151-02-10320300864-9629-46
7,900
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26165267CL0151-02-20320500864-9629-49
8,200
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26165294CL0151-02-303201000864-9629-52
8,500
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26165328CL0151-02-403201400864-9629-55
9,000
8,798
9,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26165398CL0151-03-303301000964-9629-62
12,000
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26165425CL0151-03-403301400964-9629-65
13,200
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26165459CL0151-04-10340300964-9629-68
12,500
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26165486CL0151-04-403401400964-9629-71
15,600
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26165520CL0151-05-103503001064-9629-74
14,300
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26165547CL0151-05-203505001064-9629-77
15,800
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26165599CL0151-05-4035014001064-9629-82
19,600
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26165626CL0151-06-203605001064-9629-85
25,500
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26165660CL0151-06-3036010001064-9629-88
27,700
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26165687CL0151-06-4036014001064-9629-91
30,100
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26165714CL0151-07-203705001264-9629-94
32,700
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26165748CL0151-07-3037010001264-9629-97
35,400
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26165775CL0151-07-4037014001264-9630-01
39,000
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26165809CL0151-08-203805001264-9630-04
46,000
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26165836CL0151-08-3038010001264-9630-07
50,000
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26165870CL0151-08-4038014001264-9630-10
54,800
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26165897CL0151-09-3039010001564-9630-13
70,200
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26165924CL0151-09-4039014001564-9630-16
75,100
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26165958CL0151-10-30310010001564-9630-19
81,100
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26165985CL0151-10-40310014001564-9630-22
87,200
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする