曜日別特売

クロマト管 G4フィルター付・テフロンコック付 CL0155シリーズ

クロマト管 G4フィルター付・テフロンコック付 CL0155シリーズ - climbing(クライミング)

充填物を固定するフィルターが加工されています。

仕様【標準節Mesh】180~240細孔径10~20μm内容量1本
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
カラム長さ(mm)
足径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26166877CL0155-01-10410300864-9631-12
12,000
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26166895CL0155-01-20410500864-9631-14
12,500
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26166929CL0155-01-304101000864-9631-17
12,800
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26166956CL0155-01-404101400864-9631-20
13,400
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26166965CL0155-02-10420300864-9631-21
12,700
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26166990CL0155-02-20420500864-9631-23
13,700
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167008CL0155-02-304201000864-9631-25
14,200
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167035CL0155-02-404201400864-9631-28
14,900
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167044CL0155-03-10430300864-9631-29
17,800
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167069CL0155-03-304301000864-9631-31
19,600
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167096CL0155-03-404301400864-9631-34
20,900
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167114CL0155-04-10440300864-9631-36
21,400
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167148CL0155-04-20440500864-9631-39
22,800
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167166CL0155-04-304401000864-9631-41
25,300
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167200CL0155-04-404401400864-9631-44
26,700
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167209CL0155-05-104503001064-9631-45
25,000
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167218CL0155-05-204505001064-9631-46
27,100
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167245CL0155-05-3045010001064-9631-49
28,900
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167279CL0155-05-4045014001064-9631-52
31,200
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167315CL0155-06-3046010001064-9631-56
40,200
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167349CL0155-06-4046014001064-9631-59
42,700
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167376CL0155-07-204705001264-9631-62
45,600
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167394CL0155-07-3047010001264-9631-64
48,100
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167428CL0155-07-4047014001264-9631-67
54,500
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167455CL0155-08-204805001264-9631-70
58,200
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167489CL0155-08-3048010001264-9631-73
63,300
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167516CL0155-08-4048014001264-9631-76
70,900
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167550CL0155-09-3049010001564-9631-79
82,300
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167577CL0155-09-4049014001564-9631-82
87,900
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167604CL0155-10-30410010001564-9631-85
98,700
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167638CL0155-10-40410014001564-9631-88
104,400
97,980
107,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする