曜日別特売

クロマト管 G2フィルター付・テフロンコック付 CL0155シリーズ

クロマト管 G2フィルター付・テフロンコック付 CL0155シリーズ - climbing(クライミング)

充填物を固定するフィルターが加工されています。

仕様【標準節Mesh】80~120細孔径40~50μm内容量1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
カラム長さ(mm)
足径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26166904CL0155-01-302101000864-9631-15
12,800
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26166938CL0155-01-402101400864-9631-18
13,400
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26166999CL0155-02-302201000864-9631-24
14,200
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167017CL0155-02-402201400864-9631-26
14,900
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167078CL0155-03-402301400864-9631-32
20,900
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167130CL0155-04-20240500864-9631-37
22,800
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167175CL0155-04-402401400864-9631-42
26,700
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167227CL0155-05-3025010001064-9631-47
28,900
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167254CL0155-05-4025014001064-9631-50
31,200
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167288CL0155-06-202605001064-9631-53
37,900
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167306CL0155-06-3026010001064-9631-55
40,200
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167324CL0155-06-4026014001064-9631-57
42,700
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167358CL0155-07-202705001264-9631-60
45,600
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167410CL0155-07-4027014001264-9631-65
54,500
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167437CL0155-08-202805001264-9631-68
58,200
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167464CL0155-08-3028010001264-9631-71
63,300
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167498CL0155-08-4028014001264-9631-74
70,900
66,980
73,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167525CL0155-09-3029010001564-9631-77
82,300
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167559CL0155-09-4029014001564-9631-80
87,900
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167586CL0155-10-30210010001564-9631-83
98,700
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167620CL0155-10-40210014001564-9631-86
104,400
97,980
107,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする