曜日別特売

上下TSクロマト管 G3・ガラスコック付 <透> CL0156シリーズ

上下TSクロマト管 G3・ガラスコック付 <透> CL0156シリーズ - climbing(クライミング)

充填物を固定するフィルターが加工されています。

細孔径20~30μm仕様【標準節Mesh】120~180カラム長さ(mm)300内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
カラム長さ(mm)
規格
摺合せ
コック
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26167690CL0156-01-1131030010-19【上部・下部】19/38【ST】15/3564-9631-93
19,800
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167744CL0156-02-1131530015-19【上部・下部】19/38【ST】15/3564-9631-99
21,100
20,980
23,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167805CL0156-03-1132030020-24【上部・下部】24/40【ST】15/3564-9632-06
22,600
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167866CL0156-04-1132530025-24【上部・下部】24/40【ST】15/3564-9632-12
23,800
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167927CL0156-05-1133030030-24【上部・下部】24/40【ST】19/3864-9632-18
25,000
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする