曜日別特売

TSジャケット付クロマト管 G2・ガラスコック付 CL0157シリーズ

TSジャケット付クロマト管 G2・ガラスコック付 CL0157シリーズ - climbing(クライミング)

充填物を固定するフィルターが加工されています。

細孔径40~50μm仕様【標準節Mesh】80~120カラム長さ(mm)300コック【ST】15/35上部摺合19/38内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
カラム長さ(mm)
規格
アズワン品番
外筒外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26167945CL0157-01-1021030010-1964-9632-2030
21,800
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26167979CL0157-01-1121030010<透>64-9632-2330
24,900
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26168006CL0157-02-1021530015-1964-9632-2640
24,200
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする