曜日別特売

TSクロマト管 CLシリーズ

TSクロマト管 CLシリーズ - climbing(クライミング)TSクロマト管 CLシリーズ - climbing(クライミング)

充填物を固定するフィルターが加工されています。

細孔径40~50μm仕様【標準節Mesh】80~120カラム長さ(mm)300内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
カラム長さ(mm)
規格
アズワン品番
上部摺合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26168040CL0164-01-10210300G2フィルター付・ガラスコック付 10-1964-9632-2919/38
12,800
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26168049CL0164-05-11230300G2付・ガラスコック付 30-24<透摺>64-9632-3024/40
20,200
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26168058CL0166-01-10210300G2フィルター付・テフロンコック付 10-1964-9632-3119/38
19,100
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26168067CL0166-03-10220300G2フィルター付・テフロンコック付 20-2464-9632-3224/40
22,200
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする