climbing(クライミング)
ガス噴射管 直角型 CL0770シリーズ
空気中のホコリやごみを取り除けるように先端部分にフィルターが溶着されています。
全長(mm)
200
管外径(Φmm)
8
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フィルター直径(Φmm)
フィルター
アズワン品番
細孔径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26168530
CL0770-02-103
20
G3フィルター
64-9632-85
20~30μm
¥
5,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26168539
CL0770-04-102
30
G2フィルター
64-9632-86
40~50μm
¥
6,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26168548
CL0770-04-103
30
G3フィルター
64-9632-87
20~30μm
¥
6,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26168557
CL0770-04-104
30
G4フィルター
64-9632-88
10~20μm
¥
6,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000