曜日別特売

ガス噴射管 垂直型 径10mm CL0771-01シリーズ

ガス噴射管 垂直型 径10mm CL0771-01シリーズ - climbing(クライミング)

空気中のホコリやごみを取り除けるように先端部分にフィルターが溶着されています。

全長(mm)200管外径(Φmm)7フィルター直径(Φmm)10内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フィルター
アズワン品番
細孔径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26168566CL0771-01-102G2フィルター64-9632-8940~50μm
5,500
5,198
5,718(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26168575CL0771-01-103G3フィルター64-9632-9020~30μm
5,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする