climbing(クライミング)
ガス噴射管 タイコ型 G3フィルター 径30mm
空気中のホコリやごみを取り除けるように先端部分にフィルターが溶着されています。
仕様
【標準節Mesh】120~180
全長(mm)
200
管外径(Φmm)
8
フィルター直径(Φmm)
30
アズワン品番
64-9632-91
細孔径
20~30μm
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26168584
CL0772-03-103
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000