曜日別特売

ガス噴射管 棒型 CL0773シリーズ

ガス噴射管 棒型 CL0773シリーズ - climbing(クライミング)

空気中のホコリやごみを取り除けるように先端部分にフィルターが溶着されています。

内容量1個
全6種類を絞り込む
フィルターサイズ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
管外径(Φmm)
フィルター
フィルターサイズ(mm)
アズワン品番
細孔径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26168600CL0773-02-1028G2フィルター12×2064-9632-9240~50μm
10,500
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26168609CL0773-02-1038G3フィルター12×2064-9632-9320~30μm
10,500
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26168618CL0773-02-1048G4フィルター12×2064-9632-9410~20μm
10,500
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26168627CL0773-03-1029G2フィルター15×2564-9632-9540~50μm
11,600
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26168636CL0773-03-1039G3フィルター15×2564-9632-9620~30μm
11,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26168645CL0773-03-1049G4フィルター15×2564-9632-9710~20μm
11,600
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする