大同化工
卓上集塵機 スイーパーmini
小型なので調剤台などの上で使用可能です。
フードを付けることで、散薬の飛散を最小限にし集塵力を高めます。
天秤での散薬計量時にも。錠剤粉砕機ご使用時にも。
付属品
プレフィルター1枚、フード1個
質量(kg)
6.5
電源(V)
AC100(±10)(50/60Hz)
消費電力(W)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×135×206※突起部除く
アズワン品番
64-9641-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26169939
HD-200S
¥
128,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000