曜日別特売

予防接種記録手帳 100冊入

予防接種記録手帳 100冊入 - アズワン予防接種記録手帳 100冊入 - アズワン予防接種記録手帳 100冊入 - アズワン

新型コロナワクチンやインフルエンザワクチンの記録手帳として使用できます。
クリニックや病院・施設での配布用にも使用できます。

仕様【記入項目】ワクチンの種類/ロット番号/接種部位/接種日/医療機関名/気になった症状材質寸法(mm)140×297アズワン品番64-9641-53折りたたみ寸法(mm)140×100内容量1包(100冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26169948987
2,000
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする