チタンコート六角軸鉄鋼用ドリル 2306シリーズ

チタンコート六角軸鉄鋼用ドリル 2306シリーズ - DIA-Tチタンコート六角軸鉄鋼用ドリル 2306シリーズ - DIA-Tチタンコート六角軸鉄鋼用ドリル 2306シリーズ - DIA-Tチタンコート六角軸鉄鋼用ドリル 2306シリーズ - DIA-Tチタンコート六角軸鉄鋼用ドリル 2306シリーズ - DIA-Tチタンコート六角軸鉄鋼用ドリル 2306シリーズ - DIA-Tチタンコート六角軸鉄鋼用ドリル 2306シリーズ - DIA-Tチタンコート六角軸鉄鋼用ドリル 2306シリーズ - DIA-T

PVDによるチタン(TIN)コーティングで長持ち。
高芝ギムネ開発の亜鉛ダイキャスト製法でインパクトに対応。
先端はシンニング加工で食いつきがよく、作業性UP。
衝撃に強い。

用途鉄鋼・ステンレス・スレート・プラスチック・木工等の穴あけ作業に。内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
261708942306-3.0321952864-9644-43
890
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
261709102306-3.23.221952964-9644-44
890
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
261709192306-3.53.521953064-9644-45
890
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
261709282306-3.83.821953164-9644-46
890
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
261709372306-4.0421953264-9644-47
890
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
261709462306-4,24.221953364-9644-48
890
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
261709552306-4.54.521953464-9644-49
890
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
261709642306-5.0521953564-9644-50
890
889
978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする