DIA-T
本格派プロ コンクリートドリル 振動用 丸軸 5本入
安全性・耐衝撃性を追求した、チップ形状。
コシが強く、耐久性に優れている。
切味抜群。
収納に便利なケース入り。
用途
コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル等の穴あけに。
全長(mm)
85
有効長(mm)
50
内容量
1個(5本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26171348
230934
3.4
219628
64-9644-91
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26171357
230935
3.5
219629
64-9644-92
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26171366
230943
4.3
219630
64-9644-93
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください