DIA-T
本格派プロ 充電ドライバードリル 回転用 六角軸 3本入
収納便利なケース入り。
14.4Vのインパクト対応。
コシが強く、一体型で耐久性に優れている。
超硬チップで安全性・耐衝撃性を追求した、チップ形状。
用途
ブロック・レンガ・モルタル石膏ボード・ALC等の穴あけに。
入数(本)
3
内容量
1個(3本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
有効長(mm)
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26171375
231030
3
90
45
219631
64-9644-94
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26171384
231034
3.4
90
45
219632
64-9644-95
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26171400
231035
3.5
90
45
219633
64-9644-96
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26171409
231043
4.3
95
50
219634
64-9644-97
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください