PROXXON(プロクソン)
ダイヤフラムコンプレッサー 圧力スイッチタイプ
エアーブラシ、小物塗装に
仕様
【最高電圧】0.3MPa、【エアー出力口】G1/8(PF1/8)凸、【空気量】20L/分(0.2MPa時)
付属品
エアーホース2m【両口G1/8(PF1/8)凹】/振動防止用プレート
質量(kg)
4
消費電力(W)
110
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
【機体】275×120×175
コード
428277
自動圧力スイッチMPa(on/off)
0.28/0.3(on/off)
アズワン品番
64-9674-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26359070
#120022
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000