曜日別特売

AIR ADE エアエイド

AIR ADE エアエイド - インターリンクスAIR ADE エアエイド - インターリンクスAIR ADE エアエイド - インターリンクスAIR ADE エアエイド - インターリンクスAIR ADE エアエイド - インターリンクス

アミノ酸ベースのウイルス対策、抗菌消臭剤。
気になる悪臭を包み隠すのではなく、ニオイの原因を素早く吸着・分解・除去が期待できます。
消臭した空間は、天然香料のほのかな香りが包み込みます。
生活空間全般・トイレ・下駄箱・ベッドなどに。

成分複合アミノ酸、植物抽出油、シュガーエステル、天然香料材質本体/PET、ラベル/PP、ノズル/PP高さ(mm)【ボトル】215内容量(mL)300内容量1ケース(6本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
香り
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
263590880206-AA0302森の香り64-9698-95
7,200
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
263590970206-AA0303シトラス64-9698-96
7,200
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
263591060206-AA0304ジャスミン64-9698-97
7,200
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
263591150206-AA0305ナチュラルローズ64-9698-98
7,200
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
263591240206-AA0306セイロンティー64-9698-99
7,200
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする