曜日別特売

アルミ軽量ベーシック伸縮杖

アルミ軽量ベーシック伸縮杖 - インターリンクス

落ち着いた色で人気。
太めのグリップで握りやすく、シンプルでベーシックな風合いが魅力。
ストラップはクリップ式を採用しました。
交換用ゴムチップが1個付属します。

材質シャフト/アルミニウム、グリップ/楓、ストラップ/ナイロン、先端ゴム/合成ゴム全長(mm)690~920(25mm間隔・10段階調整)ロイヤルブラウン質量(g)350シャフト径(Φmm)上部/22、下部/19アズワン品番64-9699-16内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
263591400401-BS2815
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする