インターリンクス
アルミ軽量ベーシック折畳み伸縮杖
落ち着いた色で人気。
太めのグリップで握りやすく、シンプルでベーシックな風合いが魅力。
交換用ゴムチップが1個付属します。
材質
シャフト/アルミニウム、グリップ/楓、ストラップ/ナイロン、先端ゴム/合成ゴム
全長(mm)
790~880(25mm間隔・5段階調整)
質量(g)
360
シャフト径(Φmm)
上部/22、下部/19
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26359149
0401-BO4811
ライトブラウン
64-9699-17
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26359158
0401-BO4812
ブラック
64-9699-18
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26359167
0401-BO4815
ロイヤルブラウン
64-9699-19
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000