ワコウ
142刈布 ホワイト
とても軽く撥水加工したカット専用クロスです。
幅(cm)
140
長さ(cm)
148
混率(%)
ナイロン100
首廻り(cm)
52
アズワン品番
64-9710-48
前身丈(cm)
101
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26359569
5501M
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください