曜日別特売

かるがもファムⅡ折畳 WBシリーズ

かるがもファムⅡ折畳 WBシリーズ - フジホームかるがもファムⅡ折畳 WBシリーズ - フジホームかるがもファムⅡ折畳 WBシリーズ - フジホームかるがもファムⅡ折畳 WBシリーズ - フジホームかるがもファムⅡ折畳 WBシリーズ - フジホームかるがもファムⅡ折畳 WBシリーズ - フジホームかるがもファムⅡ折畳 WBシリーズ - フジホームかるがもファムⅡ折畳 WBシリーズ - フジホーム

右手左手どちらの手にもなじむ、握りやすく疲れにくいオリジナルグリップです。
手の小さい方、大きい方に合わせたグリップ形状です。
エストラマーの採用でグリップが水に濡れたり、手袋をした手で握っても滑りにくくなっています。
グリップの首もとを細くしたスレンダーネックを採用し、指またにかけるストレスを軽減します。

材質シャフト/アルミニウム、グリップ/ポリプロピレン、エラストマー、ストラップ/ナイロン、先ゴム/合成ゴム全長(mm)約755~855(25mm間隔・5段階調節)質量(g)約290適応身長(cm)約145~165シャフト先端径(Φmm)16内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26359596WB5132小花ワイン64-9715-52
7,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26359605WB5133小花ネイビー64-9715-53
7,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26359614WB5219ブーケ64-9715-54
7,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26359630WB5220リーフワイン64-9715-55
7,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26359639WB5221リーフネイビー64-9715-56
7,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26359648WB5222アラベスク64-9715-57
7,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする