X線防護エプロン HB06-1シリーズ

X線防護エプロン HB06-1シリーズ - プレミアムプラスジャパンX線防護エプロン HB06-1シリーズ - プレミアムプラスジャパンX線防護エプロン HB06-1シリーズ - プレミアムプラスジャパンX線防護エプロン HB06-1シリーズ - プレミアムプラスジャパンX線防護エプロン HB06-1シリーズ - プレミアムプラスジャパンX線防護エプロン HB06-1シリーズ - プレミアムプラスジャパンX線防護エプロン HB06-1シリーズ - プレミアムプラスジャパンX線防護エプロン HB06-1シリーズ - プレミアムプラスジャパン

扱いやすいX線防護エプロン。

質量(kg)1.95幅(cm)50丈(cm)70医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00268X00100鉛当量(mmPb)0.175医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26359788HB06-1Bブルー64-9716-32
33,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26359797HB06-1Rレッド64-9716-33
33,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする