パシフィックウエーブ
ジェルトロン ショルダーパッド スタンダードタイプ ブラック
材質
【中材】ジェルトロン、【表生地】ナイロン100%(表面生地裏側)ウレタンコーティング、【内面】ポリエステル/コットン、【底面】ポリエステル/ポリウレタン(滑り止め)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26359876
-
S
175×150(装着時50)×15
64-9716-66
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26359885
-
M
220×175(装着時60)×15
64-9716-67
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26359894
-
L
255×230(装着時90)×15
64-9716-68
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください