日立Astemoアフターマーケットジャパン
丸型端子 カバー付き Φ1.7mm 赤 100個入 AR1シリーズ
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
幅(mm)
5.5
全長(mm)
17
色
【被覆】赤
穴径(Φmm)
3.2
内径(Φmm)
【圧着部】1.7
適合電線(mm
2
)
1.25
アズワン品番
64-9724-61
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26360944
AR1.253
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください