日立Astemoアフターマーケットジャパン
丸型端子 カバー付き Φ2.3mm 青 100個入 ARシリーズ
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
幅(mm)
6.6
全長(mm)
18
色
【被覆】青
穴径(Φmm)
3.2
内径(Φmm)
【圧着部】2.3
適合電線(mm
2
)
2
アズワン品番
64-9724-66
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26360960
AR23
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください