丸型端子 カバー付き Φ3.0mm 黄 100個入 AR3シリーズ

丸型端子 カバー付き Φ3.0mm 黄 100個入 AR3シリーズ - 日立Astemoアフターマーケットジャパン丸型端子 カバー付き Φ3.0mm 黄 100個入 AR3シリーズ - 日立Astemoアフターマーケットジャパン丸型端子 カバー付き Φ3.0mm 黄 100個入 AR3シリーズ - 日立Astemoアフターマーケットジャパン丸型端子 カバー付き Φ3.0mm 黄 100個入 AR3シリーズ - 日立Astemoアフターマーケットジャパン丸型端子 カバー付き Φ3.0mm 黄 100個入 AR3シリーズ - 日立Astemoアフターマーケットジャパン丸型端子 カバー付き Φ3.0mm 黄 100個入 AR3シリーズ - 日立Astemoアフターマーケットジャパン丸型端子 カバー付き Φ3.0mm 黄 100個入 AR3シリーズ - 日立Astemoアフターマーケットジャパン丸型端子 カバー付き Φ3.0mm 黄 100個入 AR3シリーズ - 日立Astemoアフターマーケットジャパン

自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。

【被覆】黄内径(Φmm)【圧着部】3.0適合電線(mm2)3.5内容量1袋(100個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
穴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26360969AR3.548.526.54.364-9724-72
3,970
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
26360978AR3.558.526.55.364-9724-73
3,970
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
26360987AR3.561230.56.464-9724-74
5,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
26360996AR3.51014.533.78.464-9724-76
5,460
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする