日立Astemoアフターマーケットジャパン
丸型端子 カバー付き Φ3.4mm 黄 100個入 AR5シリーズ
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
色
【被覆】黄
内径(Φmm)
【圧着部】3.4
適合電線(mm
2
)
5.5
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
穴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26361005
AR5.54
9.5
27.2
4.3
64-9724-77
¥
4,170
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
26361014
AR5.55
9.5
27.2
5.3
64-9724-78
¥
4,170
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
26361030
AR5.56
12
30.2
6.4
64-9724-79
¥
4,770
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください