日立Astemoアフターマーケットジャパン
丸型端子 5.3mm DRシリーズ
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
穴径(Φmm)
5.3
板厚(mm)
0.8
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
内径(Φmm)
適合電線(mm
2
)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26361048
DR1.255
8
15.5
【圧着部】1.7
1.25
64-9724-84
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26361075
DR25
9.5
17
【圧着部】2.3
2
64-9724-89
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください