日立Astemoアフターマーケットジャパン
丸型端子 3.2mm 100個入 DRシリーズ
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
幅(mm)
6.6
全長(mm)
13
穴径(Φmm)
3.2
内径(Φmm)
【圧着部】2.3
板厚(mm)
0.8
適合電線(mm
2
)
2
アズワン品番
64-9724-87
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26361057
DR23
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください