曜日別特売

スチール台車 大型 NHTシリーズ

スチール台車 大型 NHTシリーズ - 金沢車輌

頑丈なスチール製!
ピッキング等の作業に便利な2段タイプ
フットブレーキ付
安心・安全・高品質の純日本製です
デッキには滑り止めマット付
全周には衝撃吸収用のバンパー付。
キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様

仕様2段 フットブレーキ付 完成品材質デッキ/スチール(粉体塗装)、ハンドル/スチール(粉体塗装)寸法(mm)980×610×H950耐荷重(kg)300(均等荷重)キャスター130Φノーマーキンググレーゴム、固定×2・自在×2アズワン品番65-0259-16内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26361294NHT-304+FB
62,600
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする