ステンレス折りたたみワゴン4段 KEAWシリーズ

ステンレス折りたたみワゴン4段 KEAWシリーズ - アズワンステンレス折りたたみワゴン4段 KEAWシリーズ - アズワン

錆に強いステンレス製
使わないときはコンパクトに収納可能。
折りたたみ時・片開き時も安定した自立を実現し、片開き時でも使用可能。
受け縁付きの棚板の為、単体での安定性の無い物や、容器など受け縁で落下を防止できます。

材質SUS430、棚板:ステンレス-BA仕上、パイプ:ステンレス化粧管、ジョイント部:ナイロンキャスターΦ100ナイロンエラストマー 自在×4内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26361450KEAM-4763×505×H153865-0260-99
218,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26361459KEAW-4933×505×H153865-0261-01
228,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする